Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SRM-F - Motherboard - micro ATX - LGA2066 Socket - C422 - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SRM-F Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) micro ATX
Supermicro X11SRM-F Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-3773992
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SRM-F-O
EAN/GTIN:
     0672042305209
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X11SRM-F - Motherboard - micro ATX - LGA2066 Socket - C422 - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  MBD-X11SRM-F-O
Modell  X11SRM-F
EAN/UPC  0672042305209

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X11SRM-F - Motherboard - micro ATX - LGA2066 Socket - C422
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel C422
Prozessorsockel  1 x LGA2066 Socket
Kompatible Prozessoren  Xeon W (unterstützt CPUs mit bis zu 18 Kernen, TDP max. 140 Watt)
Max. RAM-Größe  256 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced
Speichersteckplätze  8 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  USB 3.0 3 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 über Kopfzeilen)
Grafik  ASPEED AST2500
LAN  2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel C422
Prozessorsockel  LGA2066 Socket
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon W (unterstützt CPUs mit bis zu 18 Kernen, TDP max. 140 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  256 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, Load-Reduced
Details  128 GB - registriert - ECC
256 GB - Load-Reduced - ECC
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I210
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig (1.2 V)
2 x PCIe 3.0 x8
1 x PCIe 3.0 x16
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Management
1 x Seriell
2 x USB 3.0
Interne Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.0 - Stiftleiste
1 x USB 3.0 - Type A
1 x Seriell - Stiftleiste
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures  Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  E/A-Rückabdeckung
Enthaltene Kabel  6 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS, ACPI 6.0
Breite  24.38 cm
Tiefe  24.38 cm
Verpackung  Einzelhandel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel C422
Prozessorsockel:
LGA2066 Socket
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
256 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Registriert, Load-Reduced
Details:
128 GB - registriert - ECC , 256 GB - Load-Reduced - ECC
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Netzwerkcontroller:
Intel I210
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Hardwarefeatures:
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
Zubehör im Lieferumfang:
E/A-Rückabdeckung
Enthaltene Kabel:
6 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS, ACPI 6.0
Breite:
24.38 cm
Tiefe:
24.38 cm
Verpackung:
Einzelhandel
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard matx, intel mainboard, supermicro, x11srmf, 2066, x11srm, motherboard, mbdx11srmfo, micro, lga2066, socket, c422, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, onboard, grafik, retail, pack, single, server, super, mbdx11srmf, 2066/matx/2xlan, mainboard, microatx, sockel, inc.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,45*
€ 651,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,91*
€ 630,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,93*
€ 592,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.