Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PBT9100 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PowerScan PBT9100 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan PBT9100 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan PBT9100 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan PBT9100 Tragbares Barcodelesegerät 1D LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-3772641
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PBT9100-RB
EAN/GTIN:
     5704174200499
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic PowerScan PBT9100 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 3.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  PBT9100-RB
Modell  PowerScan PBT9100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic PowerScan PBT9100 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 3.0 - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  2.5 mil
Scanfeldbreite  2 cm - 230 cm
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  Bluetooth 3.0
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.4 cm x 11 cm x 21.2 cm
Gewicht  405 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz/Gelb
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 3.0
Min. Strichcodesymbolbreite  2.5 mil
Scanfeldbreite  2 cm - 230 cm
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Scanmodus  Single Pass
Skew (Grad)  70
Pitch (Grad)  75
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, IATA, ISBN, GS1 DataBar, Code 32, Full ASCII Code 39, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Codablock F, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-128, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, Datalogic 2 von 5, Code 4, Code 5
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Datalogic Three Green Lights (3GL)
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 3.0
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, China RoHS, IEC 62471
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Software  
Software inbegriffen  Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.4 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  21.2 cm
Gewicht  405 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification  2 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz/Gelb
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 3.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
2.5 mil
Scanfeldbreite:
2 cm - 230 cm
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager
Scanmodus:
Single Pass
Skew (Grad):
70
Pitch (Grad):
75
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Datalogic Three Green Lights (3GL)
Wireless Connectivity:
Bluetooth 3.0
Kennzeichnung:
RoHS, China RoHS, IEC 62471
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Software inbegriffen:
Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
Breite:
7.4 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
21.2 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification:
2 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner datalogic, barcode scanner, 9100, datalogic, pbt9100, powerscan, bluetooth, pbt9100rb, linearimager, barcodescanner, tragbar, decodiert, barcode, scanner, linear, imager, schwarz, gelb, rem.batt, rembatt, batt, multiif, green, spot, multi, interface, rs232, ip65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 485,95*
€ 541,77*
€ 9,90*
ab € 487,31*
€ 542,85*
€ 1,00*
ab € 486,73*
€ 543,02*
Frei Haus
ab € 485,70*
€ 543,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 497,89*
€ 552,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,89*
€ 657,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,28*
€ 635,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,57*
€ 624,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,89*
€ 592,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,49*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,19*
Zubehör
Datalogic
BC9030-BT
ab € 208,58*
Zubehör
Datalogic
CHR-P090
ab € 141,71*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 17,10*
Zubehör
Datalogic
CAB-550
ab € 17,69*
Zubehör
Datalogic
HLD-P080
ab € 8,79*
Zubehör
Datalogic
HLS-P080
ab € 33,03*
Zubehör
Datalogic
7-0404
ab € 34,81*
Zubehör
Datalogic
MC-P090
ab € 157,31*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,32*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM91
ab € 39,96*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM91-BK
ab € 32,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.