Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2278 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner - Handgerät - 762 mm / Sek. - decodiert - Bluetooth 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3772624
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2278-SR6UMC00AZW
EAN/GTIN:
     8596375044463
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Zebra DS2278 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner - Handgerät - 762 mm / Sek. - decodiert - Bluetooth 4.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  DS2278-SR6UMC00AZW
Modell  DS2278
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra DS2278 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth 4.0 - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  640 x 480
Scangeschwindigkeit  762 mm / Sek.
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
Batterie  Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 9.9 cm x 17.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Weiß
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  640 x 480
Wellenlänge der Lichtquelle  645 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  762 mm / Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  36.8 cm
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Micro QR-Code, China Han Xin Code, Koreaner 2 von 5
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Micro-USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 50581, IEC 62471, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN60950-1 (2nd Edition) + A11 + A1 + A12 + A2:2013, EN60950-1 (2nd Edition) + A1 + A2, CAN/CSA-C22.2 No. 60950
  
Stromversorgung  
Batterie  Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.6 cm
Tiefe  9.9 cm
Höhe  17.5 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification  1,5 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Weiß
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Sensorauflösung:
640 x 480
Wellenlänge der Lichtquelle:
645 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
762 mm / Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
36.8 cm
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Wireless Connectivity:
Bluetooth 4.0 LE
Enthaltene Kabel:
1 x Micro-USB-Kabel - extern
Batterie:
Lithium-Ionen
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
9.9 cm
Höhe:
17.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification:
1,5 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode-leser weiß usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 2278, zebra, micro, ds2278sr6umc00azw, ds2278, sr6umc00azw, scanner, ds2278sr, white, microusb, cable, kit:, ds2278sr00006zzww, 25mcxusb01r, weiß, bluetooth, 00006, sr00006zzww, mcxusb, retail, imager, anschluß:, schutzart:, ip52, inkl.:, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 163,49*
€ 1,00*
ab € 131,54*
€ 164,34*
€ 6,00*
ab € 130,77*
€ 168,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,01*
€ 171,27*
5 Tage
9
€ 7,90*
ab € 180,50*
€ 224,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.