Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-376717 Herst.-Nr.: 50074 EAN/GTIN: 4040849500749 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Videokabel - BNC (M) bis BNC (M) - 5 m | Gruppe | Kabel | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | 50074 | Modell | | EAN/UPC | 4040849500749 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect Videokabel - 5 m | Kabel | Videokabel | Länge | 5 m | Linke Anschlussstellen | 1 x BNC - männlich | Rechte Anschlussstellen | 1 x BNC - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Videokabel | Länge | 5 m | | | Kabel | | Linke Anschlussstellen | 1 x BNC - männlich | Rechte Anschlussstellen | 1 x BNC - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Kabeltyp: | Videokabel | Länge: | 5 m | Linke Anschlussstellen: | 1 x BNC - männlich | Rechte Anschlussstellen: | 1 x BNC - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, bnc kabel 5m, bnc kabel, 50074, microconnect, männlich, mnnlich, videokabel, cable, rg59, micro, connect, blackrg, with, black, goobay, videoverbindungskabel, zweifach, geschirmt, wentronic, bnc/bnc, männlich/männlich, schwarz, bncbnc, mnnlichmnnlich, video, verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,30* | € 3,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 4,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3,55* | € 5,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,41* | € 27,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|