Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 75Ω; 5m; BNC-Stecker,beiderseitig; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 75Ω; 5m; BNC-Stecker,beiderseitig; schwarz
Kabel; 75Ω; 5m; BNC-Stecker,beiderseitig; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-505-75-5
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Coax-Kabel
Hersteller: Goobay
Wellenwiderstand: 75Ω
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: RG59
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;BNC-Stecker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,81*
€ 3,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 4,38*
2 Tage
52
€ 10,00*
ab € 4,14*
€ 5,45*
€ 3,50*
ab € 18,53*
€ 24,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.