Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI HP-EB850 - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP 717376-001, HP CM03XL, HP E7U24AA, HP E7U24UT) (HP-EB850)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3752757
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     HP-EB850
EAN/GTIN:
     5056006143352
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  BTI HP-EB850 - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP 717376-001, HP CM03XL, HP E7U24AA, HP E7U24UT) - 1 x Lithium-Polymer 3 Zellen 3700 mAh - für HP EliteBook 740 G1, 740 G2, 745 G2, 750 G1, 750 G2, 755 G3, 755 G4, 755 G5, 840 G1, 840 G2, 850 G1, 850 G2; ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Battery Technology
Hersteller Art. Nr.  HP-EB850
Modell  BTI HP-EB850
EAN/UPC  5056006143352

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BTI HP-EB850 - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3700 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer 3 Zellen - 3700 mAh
Anz. Batterien  1
Äquivalenter OEM-Akku  HP 717376-001, HP CM03XL, HP E7U24AA, HP E7U24UT
Entwickelt für  HP EliteBook 740 G1, 740 G2, 745 G2, 750 G1, 750 G2, 755 G3, 755 G4, 755 G5, 840 G1, 840 G2, 850 G1, 850 G2; ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  3 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  3700 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP 717376-001, HP CM03XL, HP E7U24AA, HP E7U24UT
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP EliteBook 740 G1, 740 G2, 745 G2, 750 G1, 750 G2, 755 G3, 755 G4, 755 G5, 840 G1, 840 G2, 850 G1, 850 G2
HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Menge:
1
Technologie:
3 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
3700 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
HP 717376-001, HP CM03XL, HP E7U24AA, HP E7U24UT
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, hpeb850, eb850, 4500, 717376, 717376001, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, cm03xl, lithiumpolymer, zellen, elitebook, e7u24aa, laptop, batterie, lithium, polymer, e7u24ut, origin, battery, 3zellen, liion, 50wh, notebook, akku, storage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 46,01*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 42,40*
€ 56,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,41*
€ 57,75*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 53,42*
€ 70,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.