Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Flair - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB3.0 - Blau (SDCZ73-032G-G46B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-3745308
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ73-032G-G46B
EAN/GTIN:
     0619659163020
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Ultra Flair - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Blau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ73-032G-G46B
Modell  Ultra Flair
EAN/UPC  0619659163020

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Ultra Flair - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  32 GB
Encryption Algorithm  128-Bit AES
Farbe  Blau
Lokalisierung  Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Encryption Algorithm  128-Bit AES
Farbe  Blau
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kompatibilität  Nicht spezifisch
Lokalisierung  Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 150 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Kennwortschutz, Metallgehäuse
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  13.21 mm
Tiefe  42.42 mm
Höhe  6.6 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Encryption Algorithm:
128-Bit AES
Farbe:
Blau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 150 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Kennwortschutz, Metallgehäuse
Software inbegriffen:
SanDisk SecureAccess
Breite:
13.21 mm
Tiefe:
42.42 mm
Höhe:
6.6 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, speicherstick 32gb, sandisk, ultra, flair, usbflashlaufwerk, blau, sdcz73032gg46b, flash, laufwerk, 32gb, sdcz73, 032g, g46b, blue, 00173479, tropical, 150mb/s, read, usbstick, 150mbs, 150mb, stick, mb/s, niebieski, disk, tropic, modrá
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,35*
€ 6,78*
ab € 4,99*
€ 7,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,19*
€ 7,96*
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 11,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,51*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,13*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,59*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,40*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,24*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 38,66*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,34*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,25*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,14*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,80*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,59*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,14*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,65*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,69*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.