Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN antenna RP-SMA - Antenne - Wi-Fi, Bluetooth - 6 dBi (für 2,4 GHz - 2,5 GHz), 9 dBi (für 5,15 - 5,875 GHz) - gerichtet - Schwarz (89590)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3742651
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89590
EAN/GTIN:
     4043619895908
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN antenna RP-SMA - Antenne - Wi-Fi, Bluetooth - 6 dBi (für 2,4 GHz - 2,5 GHz), 9 dBi (für 5,15 - 5,875 GHz) - gerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89590
Modell  WLAN antenna RP-SMA
EAN/UPC  4043619895908

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN antenna RP-SMA - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 1.8 cm x 16.2 cm
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Bestimmt für  Wi-Fi, Bluetooth
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn  6 dBi (für 2,4 GHz - 2,5 GHz), 9 dBi (für 5,15 - 5,875 GHz)
Richtwirkung  Gerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  6.6 cm
Tiefe  1.8 cm
Höhe  16.2 cm
Kabellänge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Wi-Fi, Bluetooth
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn  6 dBi (für 2,4 GHz - 2,5 GHz), 9 dBi (für 5,15 - 5,875 GHz)
Richtwirkung  Gerichtet
Stehwellenverhältnis  2.5:1
Horizontale Strahlenbreite  55°
Vertikale Strahlenbreite  24°
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x RP-SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Geeignet für Wandmontage, Neigungseinstellung, magnetische Basis, linear vertikal Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
1.8 cm
Höhe:
16.2 cm
Kabellänge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Wi-Fi, Bluetooth
Kompatibilität:
802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn:
6 dBi (für 2,4 GHz - 2,5 GHz), 9 dBi (für 5,15 - 5,875 GHz)
Richtwirkung:
Gerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.5:1
Horizontale Strahlenbreite:
55°
Vertikale Strahlenbreite:
24°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x RP-SMA Stecker
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 89590, wlan, antenne, rpsma, schwarz, ac/a/h/b/g/n, 80211, acahbgn, 802.11, stecker, direktional, magnetischem, wifi, bluetooth, gerichtet, 5875, standfuß, standfu, anschlusskabel, 4014619713943, standfub, rpsmast., +kab.schw, anschlusskabe, rpsmast
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,67*
€ 44,83*
6 Tage
13
€ 9,90*
ab € 43,46*
€ 45,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,66*
€ 51,01*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 82,309*
€ 85,629*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.