Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3738465 Herst.-Nr.: 451-BBUQ EAN/GTIN: 5397184012154 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 4 Zellen 62 Wh - für Latitude E5270, E5470, E5570 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 451-BBUQ | Modell | Primary Battery | EAN/UPC | 5397184012154 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - Li-Ion - 62 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 4 Zellen - 62 Wh | Anz. Batterien | 1 | Entwickelt für | Latitude E5270, E5470, E5570 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Menge | 1 | Technologie | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität | 62 Wh | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Latitude E5270, E5470, E5570 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Menge: | 1 | Technologie: | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität: | 62 Wh | Entwickelt für: | Dell Latitude E5270, E5470, E5570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, battery, 451bbuq, bbuq, zellen, primary, laptopbatterie, lithiumionen, latitude, e5270, e5470, 5270, 5470, laptop, batterie, lithium, ionen, 62whr, 4cell, customer, cell, install, notebook, 62watt, hauptakku, 4zellen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 49,75* | € 65,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 50,59* | € 66,30* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 56,09* | € 72,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,09* | € 78,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,82* | € 78,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|