Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - GB - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3733127
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0520GB-2
EAN/GTIN:
     4025112087523
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - GB - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  JD-0520GB-2
Modell  DW 5100
EAN/UPC  4025112087523

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - GB - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  2.4 GHz
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät  Tastatur
Anschlusstechnik  Kabellos
Lokalisierung und Layout  GB
Tastenanzahl  105
Anzahl Hotkeys  10
Numerische Tastatur  Ja
Zeigegerät  Maus - kabellos - Infrarot
Anzahl Tasten  5
Tastenschaltertyp  CHERRY LPK
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 5 m
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  Tastatur: 46.8 cm x 17.1 cm x 2.2 cm / 800 g
Maus: 6.8 cm x 10.6 cm x 3.9 cm / 125 g
Drahtlosempfänger: 1.9 cm x 1.5 cm x 0.6 cm / 3 g
  
Eingabegerät  
Typ  Tastatur - kabellos
Tastenanzahl  105
Anzahl Hotkeys  10
Lokalisierung und Layout  GB
Tastenschaltertyp  CHERRY LPK
Besonderheiten  Nummernblock
  
Zeigegerät  
Typ  Maus - kabellos
Anzahl Tasten  5
Movement Detection Technologie  Infrarot
Bewegungsauflösung  1750 dpi
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  4 AAA-Batterien
Kennzeichnung  C-Tick, FCC, cTUVus
  
Batterie  
Typ  Typ AAA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 5 m
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Typ:
Tastatur - kabellos
Tastenanzahl:
105
Anzahl Hotkeys:
10
Lokalisierung und Layout:
GB
Tastenschaltertyp:
CHERRY LPK
Besonderheiten:
Nummernblock
Anzahl Tasten:
5
Movement Detection Technologie:
Infrarot
Bewegungsauflösung:
1750 dpi
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
4 AAA-Batterien
Kennzeichnung:
C-Tick, FCC, cTUVus
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, cherry funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, cherry, 5100, schwarz, 0520, jd0520gb2, 0520gb, tastaturundmausset, kabellos, tastenschalter:, tastenschalter, tastatur, maus, wireless, desktop, laser, uklayout, desktopset, gblayout, dw5100, funk, ukenglish, [uk], black, laser., ukusbblack, layout
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 38,21*
€ 50,83*
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 51,80*
9 Tage
9
€ 5,00*
ab € 46,35*
€ 60,88*
4 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 47,64*
€ 62,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,52*
€ 63,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.