Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyrus SmartHome - Rauchmelder - kabellos - 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3719294
Hersteller:
     Cyrus
Herst.-Nr.:
     ZUB-CYR10105
EAN/GTIN:
     4260366490471
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder

Übersicht

Kurzinfo  Cyrus SmartHome - Rauchmelder - kabellos - 433 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Cyrus
Hersteller Art. Nr.  ZUB-CYR10105
Modell  SmartHome
EAN/UPC  4260366490471

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cyrus SmartHome - Rauchmelder
Produkttyp  Rauchmelder
Funktionen  Temperaturmessung
Integrierte Komponenten  Alarm
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Kabellos
Sirenen-Schallpegel  85 dB
Frequenzband  433 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 12 cm x 3.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rauchmelder
Funktionen  Temperaturmessung
Integrierte Komponenten  Alarm
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Frequenzband  433 MHz
Sirenen-Schallpegel  85 dB
Temperaturbereich  54 - 70 °C
  
Batterie  
Formfaktor  AA-Typ
Erforderliche Anzahl  2
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Halterungsset
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  3.8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Rauchmelder
Funktionen:
Temperaturmessung
Integrierte Komponenten:
Alarm
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
433 MHz
Sirenen-Schallpegel:
85 dB
Temperaturbereich:
54 - 70 °C
Formfaktor:
AA-Typ
Erforderliche Anzahl:
2
Mitgeliefertes Zubehör:
Halterungsset
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
3.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, batterie rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, cyrus, 100005, 14604, siwa, smoke, 10105, zubcyr10105, wireless, detector, batt, alarm, en14604, smarthome, kabellos, funkrauchwarnmelder, integriertem, hitzemelder, nach, vernetzbar, geräte, extra, großem, prüftaster, gerte, groem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.