Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell Y9N00) - Lithium-Polymer - 6 Zellen - 6 Ah - für Dell XPS 12, 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXDE-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-3713117
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0013
EAN/GTIN:
     5711783793281
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell Y9N00) - Lithium-Polymer - 6 Zellen - 6 Ah - für Dell XPS 12, 13
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXDE-BA0013
Modell  
EAN/UPC  5711783793281

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Pol - 6 Ah
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer 6 Zellen - 6 Ah
Äquivalenter OEM-Akku  Dell Y9N00
Entwickelt für  Dell XPS 12, 13

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  7.4 V
Kapazität  6 Ah
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Dell Y9N00
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell XPS 12, 13

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
7.4 V
Kapazität:
6 Ah
Äquivalenter OEM-Akku:
Dell Y9N00
Entwickelt für:
Dell XPS 12, 13
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku lipo, akku für laptop, coreparts, 0013, mbxdeba0013, dell, mbxde, ba0013, laptop, battery, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, y9n00, lithiumpolymer, zellen, microbattery, wiederaufladbare, batterie, lithium, polymer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 10,00*
ab € 38,69*
€ 52,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,68*
€ 75,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.