Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3709200 Herst.-Nr.: MBD-X11SPi-TF-O EAN/GTIN: 0672042265350 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SUPERMICRO X11SPI-TF - Motherboard - ATX - Socket P - C622 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik | Gruppe | Motherboards | Hersteller | Super Micro | Hersteller Art. Nr. | MBD-X11SPI-TF-O | Modell | X11SPI-TF | EAN/UPC | 0672042265350 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SUPERMICRO X11SPI-TF - Motherboard - ATX - Socket P - C622 | Produkttyp | Motherboard - ATX | Chipsatz | Intel C622 | Prozessorsockel | 1 x Socket P | Kompatible Prozessoren | Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt) | Max. RAM-Größe | 1 TB | Unterstütztes RAM | 8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced | Speichersteckplätze | 10 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 | USB-/FireWire-Anschlüsse | USB 3.0 3 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 über Kopfzeilen) | Grafik | ASPEED AST2500 | LAN | 2 x 10 Gigabit Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Motherboard - ATX | Chipsatz | Intel C622 | Prozessorsockel | Socket P | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Kompatible Prozessoren | Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt) | | | Unterstützter RAM | | Max. Größe | 1 TB | Technologie | DDR4 | Bustakt | 2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | ECC | Registriert oder gepuffert | Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced | Details | 1 TB - 3DS Load-Reduced - ECC 512 GB - Load-Reduced - ECC 256 GB - registriert - ECC | | | Grafik | | Grafik-Controller | ASPEED AST2500 | | | LAN | | Netzwerkcontroller | Intel X722 / X557 | Netzwerkschnittstellen | 2 x 10 Gigabit Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (x16-/x8-Modus) 1 x PCIe 3.0 x8 (x0-/x8-Modus) 1 x PCIe 3.0 x8 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) | Speicherschnittstellen | Intel C622: SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 | Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x VGA 1 x Seriell 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Management | Interne Schnittstellen | 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x USB 3.0 - Type A 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.0 - Stiftleiste | | | Besonderheiten | | BIOS-Typ | AMI | BIOS-Funktionen | Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung | Hardwareüberwachung | Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung | Sleep / Wake up | RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL) | Hardwarefeatures | Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | I/O-Rückwand | Enthaltene Kabel | 6 x Serial ATA-Kabel | Kennzeichnung | RoHS | Breite | 30.48 cm | Tiefe | 24.38 cm | Verpackung | Retail | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Produkttyp: | Motherboard - ATX | Chipsatz: | Intel C622 | Prozessorsockel: | Socket P | Max. Anz. Prozessoren: | 1 | Max. Größe: | 1 TB | Technologie: | DDR4 | Bustakt: | 2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: | ECC | Registriert oder gepuffert: | Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced | Grafik-Controller: | ASPEED AST2500 | Netzwerkcontroller: | Intel X722 / X557 | Netzwerkschnittstellen: | 2 x 10 Gigabit Ethernet | BIOS-Typ: | AMI | Sleep / Wake up: | RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL) | Hardwarefeatures: | Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer | Zubehör im Lieferumfang: | I/O-Rückwand | Enthaltene Kabel: | 6 x Serial ATA-Kabel | Kennzeichnung: | RoHS | Breite: | 30.48 cm | Tiefe: | 24.38 cm | Verpackung: | Retail |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard atx, intel mainboard, supermicro, x11spitf, motherboard, x11spi, socket, mbdx11spitfo, c622, 3647, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, onboard, grafik, retail, server, pack, intel, super, micro, 3647/atx/2x10gb, mainboard, sockel, single, lga3647, xeon, 3647atx2x10gb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 462,36* | € 511,75* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 465,26* | € 511,75* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 472,02* | € 522,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 486,09* | € 537,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 485,92* | € 537,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|