Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11DAi-N - Motherboard - Erweitertes ATX - Socket P - 2 Unterstützte CPUs - C621 - USB 3.0, USB 3.1, USB-C - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3709193
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11DAi-N-B
EAN/GTIN:
     0672042277575
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X11DAi-N - Motherboard - Erweitertes ATX - Socket P - 2 Unterstützte CPUs - C621 - USB 3.0, USB 3.1, USB-C - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  MBD-X11DAI-N-B
Modell  X11DAi-N
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X11DAi-N - Motherboard - Erweitertes ATX - Socket P - C621
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621
Prozessorsockel  2 x Socket P
Kompatible Prozessoren  Xeon (TDP max. 205 Watt)
Max. RAM-Größe  2 TB
Unterstütztes RAM  16 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Speichersteckplätze  10 x SATA-600 (RAID), 2 x NVMe port, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C + 1 x USB 3.1 + 4 x USB 3.0 + (2 x USB 3.0 über Kopfzeilen)
Grafik  ASPEED AST2500
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621
Prozessorsockel  Socket P
Max. Anz. Prozessoren  2
Kompatible Prozessoren  Xeon (TDP max. 205 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  2 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Details  2 TB - 3DS Load-Reduced - ECC
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  2 x CPU
16 x DIMM 288-polig (1.2 V)
4 x PCIe 3.0 x16
2 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen  Intel C621: SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x NVMe-Port
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x USB 3.0
1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack
1 x Audio Line-Out (Back-Surround) - mini-jack
1 x Audio Line-In - mini-jack
1 x Audio Line-Out - mini-jack
1 x Mikrofon - mini-jack
1 x TOSLINK
1 x VGA
1 x USB-C
1 x USB 3.1
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
1 x Thunderbolt 3 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
2 x USB 3.0 - Stiftleiste
  
Besonderheiten  
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS
Hardwareüberwachung  Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz
Hardwarefeatures  Chassis Intrusion Detection
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
Breite  30.48 cm
Tiefe  33.02 cm
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
20,1 kg
Produkttyp:
Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz:
Intel C621
Prozessorsockel:
Socket P
Max. Anz. Prozessoren:
2
Kompatible Prozessoren:
Xeon (TDP max. 205 Watt)
Max. Größe:
2 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Details:
2 TB - 3DS Load-Reduced - ECC
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS
Hardwarefeatures:
Chassis Intrusion Detection
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
30.48 cm
Tiefe:
33.02 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard fclga3647, intel mainboard, eatx mainboard, supermicro, x11dain, x11dai, motherboard, eatx, mbdx11dainb, socket, c621, bulk, unterstützte, cpus, chipsatz, usbc, gigabit, onboardgrafik, audio, 8kanal, mainboard, 3647, untersttzte, onboard, grafik, kanal, pack, intel, 2933
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 533,79*
€ 598,16*
1 Tag
1
€ 6,50*
ab € 545,27*
€ 616,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 578,53*
€ 647,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 599,84*
€ 670,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,79*
€ 798,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,35*
€ 789,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,59*
€ 770,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,65*
€ 752,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,84*
€ 713,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.