Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Micro SUPERMICRO X11SPI-TF - Motherboard - ATX - Socket P - C622 - USB3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (MBD-X11SPI-TF-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3702677
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SPI-TF-B
EAN/GTIN:
     4260387381055
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X11SPI-TF - Motherboard - ATX - Socket P - C622 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  MBD-X11SPI-TF-B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X11SPI-TF - Motherboard - ATX - Socket P - C622
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C622
Prozessorsockel  1 x Socket P
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
Max. RAM-Größe  1 TB
Unterstütztes RAM  8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Speichersteckplätze  10 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  3 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 über Kopfzeilen)
Grafik  ASPEED AST2500
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C622
Prozessorsockel  Socket P
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  1 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Details  1 TB - 3DS Load-Reduced - ECC
512 GB - Load-Reduced - ECC
256 GB - registriert - ECC
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel X722 / X557
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
8 x DIMM 288-pin (1.2 V)
1 x PCIe 3.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (x16-/x8-Modus)
1 x PCIe 3.0 x8 (x0-/x8-Modus)
1 x PCIe 3.0 x8
1 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen  Intel C622: SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x VGA
1 x Seriell
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x Management
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
1 x USB 3.0 - Type A
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.0 - Stiftleiste
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung  Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  RoHS
Breite  30.48 cm
Tiefe  24.38 cm
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel C622
Prozessorsockel:
Socket P
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
1 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Netzwerkcontroller:
Intel X722 / X557
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures:
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
30.48 cm
Tiefe:
24.38 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard atx, intel mainboard, supermicro, x11spitf, x11spi, mbdx11spitfb, bulk, motherboard, socket, c622, 3647, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, mainboard, onboard, grafik, lga3647, intel, sockel, 0672042243778, server, super, micro, 3647/atx/2x10gb, high, performance, stellt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,50*
ab € 457,29*
€ 516,81*
€ 1,93*
ab € 483,32*
€ 541,75*
4 Tage
13
€ 1,00*
ab € 484,21*
€ 545,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 491,73*
€ 554,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,33*
€ 659,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,70*
€ 641,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,81*
€ 624,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,73*
€ 585,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.