Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP3131EU2MK Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Aqua-Farbe (SFP3131EU2MK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP3131EU2MK Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Aqua-Farbe (SFP3131EU2MK)
Artikel-Nr.:
     2753I-3700620
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3131EU2MK
EAN/GTIN:
     4251223780132
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Produkttext

Optimale GlasfaserverbindungenBlueOptics© SFP3131EU2MK 2 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss und Laseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM3 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe Aqua.BlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter LWL LC-LC OM3 Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter Multimode OM3 LWL LC-LC Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 850nm Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.Beste DämpfungswerteBlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter Multimode OM3 LWL LC-LC Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 3,5dB pro Kilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierung der Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter Multimode OM3 LWL LC-LC Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar. Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.Höchste KomponentenqualitätFür verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter LWL LC-LC OM3 Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle und De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.Störungsfreie ÜbertragungBlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter LWL LC-LC OM3 Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten LC-LC OM3 Duplex Patchkabel enthalten.BlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter LWL LC-LC OM3 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.Industrielle NormenBlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter LWL LC-LC OM3 Duplex Patchkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Patchkabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.BlueOptics SFP3131EU2MK 2 Meter LWL LC-LC OM3 Duplex Patchkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Lichtleitertyp  OM3
Anschluss 1  LC
Anschluss 2  LC
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Aqua-Farbe
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker  UPC
Vollduplex  Ja
Lochdurchmesser  50 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen  850 nm
Stecker-Material  Keramik
Zertifizierung  IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
Enthält nicht  Halogen
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  2 mm
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Paketgewicht  30 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OM3
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Aqua-Farbe
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker:
UPC
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen:
850 nm
Stecker-Material:
Keramik
Zertifizierung:
IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Kabeldurchmesser:
2 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc-lc 2m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, blueoptics, sfp3131eu2mk, 3131, 4063232618838, patchkabel, aqua, glasfaserkabel, aquafarbe, farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.