Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip - Tischhalterung für 2 LCD-Displays - Bildschirmgröße: 33-68,6 cm (13"-27") (650116)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3700281
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650116
EAN/GTIN:
     4015867202203
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer

Übersicht

Kurzinfo  equip - Tischhalterung für 2 LCD-Displays - Bildschirmgröße: 33-68.6 cm (13"-27")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  650116
Modell  
EAN/UPC  4015867202203

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  equip - Tischhalterung
Produkttyp  Tischhalterung
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 45 ° bis 45 °
Drehen  -180° bis 180°
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  33-68.6 cm (13"-27")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Ausführliche Details

Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Tischhalterung
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  33-68.6 cm (13"-27")
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 45 ° bis 45 °
Drehen  -180° bis 180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Typ:
Tischhalterung
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
33-68.6 cm (13"-27")
Neigung:
-45 ° bis 45 °
Schwenken:
- 45 ° bis 45 °
Drehen:
-180° bis 180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm standfuß, equip, 650116, 1327, tischhalterung, befestigungskit, lcddisplays, bildschirmgröße:, 3368.6, 13"27", tischmontage, bildschirmgre, 33686, displays, bildschirmgröße, vesa, fach, monitor, 33cm(13", 69cm(27", höhenverstellbar, dreh, schwenkbare, halterung, klemmbefestigung, neigung, ü45°
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
31
€ 5,00*
ab € 46,24*
€ 61,91*
6 Tage
32
€ 1,00*
ab € 48,68*
€ 64,78*
€ 6,78*
ab € 48,85*
€ 65,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,77*
€ 65,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.