Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Headset-Kabel - 4-poliger Mini-Stecker (M) bis Mini-Stecker (W) - 1,0m - Schwarz (99302J)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3693317
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99302J
EAN/GTIN:
     4043718265848
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
adapterkabel klinke 2,5mm stecker

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Headset-Kabel - 4-poliger Mini-Stecker (M) bis Mini-Stecker (W) - 1 m - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  99302J
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718265848

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Headset-Kabel - 1 m
Kabel  Headset-Kabel
Länge  1 m
Anschluss  4-poliger Mini-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x Mini-Stecker - weiblich
Besonderheiten  Farbcodierte Anschlüsse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Headset-Kabel
Länge  1 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Farbcodierte Anschlüsse
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x mini-Telefon 3,5 mm - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Headset-Kabel
Länge:
1 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Farbcodierte Anschlüsse
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
2 x mini-Telefon 3,5 mm - weiblich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: headset anschlusskabel, klinke adapterkabel 1m, inline, klinke, 35mm, 99302j, ministecker, 99302, mini, stecker, audio, headset, adapterkabel, 4pol., buchse, 4pol, 3.5mm, headsetkabel, 4poliger, männlich, weiblich, schwarz, inline®, mnnlich, kabel, poliger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,06*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 10,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,37*
€ 19,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.