Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 14.0" LCD HD Glossy (MSC140D40-044G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3686758
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC140D40-044G
EAN/GTIN:
     5711783627722
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Anzeige
Bildschirmdiagonale  35,6 cm (14" )
HD-Typ  HD+
Bildschirmauflösung  1600 x 900 Pixel
glänzendes Display  Ja
Steckerposition  Unten rechts
Verbindungstyp  40-pin
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Anzeige
Bildschirmdiagonale:
35,6 cm (14" )
HD-Typ:
HD+
Bildschirmauflösung:
1600 x 900 Pixel
glänzendes Display:
Ja
Steckerposition:
Unten rechts
Verbindungstyp:
40-pin
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: laptop display, coreparts, msc140d40044g, glossy, msc140d40, 044g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,93*
€ 76,51*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 58,94*
€ 76,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.