Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 12.5" LCD HD Matte (MSC125H30-018M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3686755
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC125H30-018M
EAN/GTIN:
     5711783627159
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Anzeige
Bildschirmdiagonale  31,8 cm (12.5" )
HD-Typ  HD
Bildschirmauflösung  1366 x 768 Pixel
glänzendes Display  Nicht
Steckerposition  Unten rechts
Verbindungstyp  30-pin
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Anzeige
Bildschirmdiagonale:
31,8 cm (12.5" )
HD-Typ:
HD
Bildschirmauflösung:
1366 x 768 Pixel
glänzendes Display:
Nicht
Steckerposition:
Unten rechts
Verbindungstyp:
30-pin
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: laptop display, coreparts, msc125h30018m, matte, msc125h30, 018m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,50*
ab € 66,00*
€ 85,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,38*
€ 122,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.