Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3684438 Herst.-Nr.: VP4-00031 EAN/GTIN: 0889842214543 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsoft Extended Hardware Service Plan - Serviceerweiterung - Austausch - 4 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum des Geräts) - Reaktionszeit: 3-5 Arbeitstage - kommerziell - für Surface Laptop | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Microsoft | Hersteller Art. Nr. | VP4-00031 | EAN/UPC | 0889842214543 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsoft Extended Hardware Service Plan - Serviceerweiterung - 4 Jahre | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum des Geräts) | Reaktionszeit | 3-5 Arbeitstage | Preistyp | Kommerziell | Entwickelt für | Surface Laptop | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum des Geräts) | Reaktionszeit | 3-5 Arbeitstage | Preistyp | Kommerziell | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Austausch - 4 Jahre - Reaktionszeit: 3-5 Arbeitstage Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Microsoft Surface Laptop | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Volle Vertragslaufzeit: | 4 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum des Geräts) | Reaktionszeit: | 3-5 Arbeitstage | Preistyp: | Kommerziell | Entwickelt für: | Microsoft Surface Laptop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: garantieerweiterungen microsoft, it serviceverträge, microsoft, laptop, surface, jahre, extended, hardware, service, 00031, vp400031, plan, serviceerweiterung, austausch, ursprünglichem, kaufdatum, geräts, reaktionszeit:, arbeitstage, kommerziell, business, ursprnglichem, gerts, reaktionszeit, garantieerweiterung, warranty, comm, germany |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,96* | € 163,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 132,35* | € 167,55* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 133,23* | € 167,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 140,01* | € 183,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|