Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3682281 Herst.-Nr.: C8R24B EAN/GTIN: 4549821122486 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE - SFP+-Transceiver-Modul - 16Gb-Fibre-Channel (SW) - Fibre Channel (Packung mit 4) | Gruppe | Repeater und Transceiver | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | C8R24B | Modell | HPE | EAN/UPC | 4549821122486 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE - SFP+-Transceiver-Modul - 16Gb-Fibre-Channel (SW) | Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Formfaktor | Plug-in-Modul | Verdrahtungstyp | Fibre Channel | Datenübertragungsrate | 14.025 Gbps | Data Link Protocol | 16Gb-Fibre-Channel (SW) | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | Formfaktor | Plug-in-Modul | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp | Fibre Channel | Data Link Protocol | 16Gb-Fibre-Channel (SW) | Datenübertragungsrate | 14.025 Gbps | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x 16Gb Fibre Channel (KW) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Packungsmenge: | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Gerätetyp: | SFP+-Transceiver-Modul | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp: | Fibre Channel | Data Link Protocol: | 16Gb-Fibre-Channel (SW) | Datenübertragungsrate: | 14.025 Gbps | Schnittstellen: | 1 x 16Gb Fibre Channel (KW) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul hp, fibre channel transceiver, enterprise, c8r24b, 16gb, fibre, channel, sfp+transceivermodul, 16gbfibrechannel, packung, sfptransceivermodul, transceiver, modul, hewlett, packard, xcvr, sfp+, 0190017186368, xcvrstock, short, wave, 4pack, 16000mbit/s, 850nm, multimodus, netzwerktransceivermodul, 16000, 16000mbits |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,99* | € 282,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,13* | € 330,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 299,83* | € 330,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 301,49* | € 333,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,82* | € 358,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|