Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On - Netzteil - 45 Watt - FRU - für G405; G50; G50-30; G50-45; G505; G50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lite-On - Netzteil - 45 Watt - FRU - für G405; G50; G50-30; G50-45; G505; G50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Artikel-Nr.:
     2753I-3673428
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     36200246
EAN/GTIN:
     5711045958090
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  Lite-On - Netzteil - 45 Watt - FRU - für G405; G50; G50-30; G50-45; G505; G50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  36200246
Modell  Lite-On
EAN/UPC  5711045958090

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lite-On - Netzteil - 45 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Ausgangsspannung  20 V
Leistungskapazität  45 Watt
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  G405; G50; G50-30; G50-45; G505; G50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Ausgangsspannung  20 V
Elektrischer Strom max.  2.25 A
Leistungskapazität  45 Watt
  
Verschiedenes  
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo G405
Lenovo G50
Lenovo G50-30
Lenovo G50-45
Lenovo G505
Lenovo G50-70
Lenovo Z40-70
Lenovo Z50-70
Lenovo Z50-75

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Ausgangsspannung:
20 V
Elektrischer Strom max.:
2.25 A
Leistungskapazität:
45 Watt
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, lenovo 45 w netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook lenovo, 36200246, lenovo, adlx45nlc3a, 20v2.25a, adapter, 20v225a, 20v2, liteon, netzteil, watt, g405;, g50;, g5030;, g5045;, g505;, g5070;, z4070;, z5070;, z5075, g405, g5030, g5045, g505, g5070, z4070, z5070
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 7,50*
ab € 65,98*
€ 85,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,00*
€ 93,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.