Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-132UL - Serieller Adapter - PCI Low-Profile - RS-422/485 x 2 (CP-132UL-DB9M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moxa CP-132UL-DB9M Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CP-132UL-DB9M Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-3666682
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-132UL-DB9M
EAN/GTIN:
     5703431399693
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Moxa CP-132UL - Serieller Adapter - PCI Low-Profile - RS-422/485 x 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Moxa
Hersteller Art. Nr.  CP-132UL-DB9M
Modell  CP-132UL
EAN/UPC  5703431399693

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Moxa CP-132UL - Serieller Adapter
Gerätetyp  Serieller Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI
Ports  RS-422/485 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 6.4 cm
Data Link Protocol  RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate  921.6 Kbps
Systemanforderungen  Microsoft DOS, Microsoft Windows 95, UnixWare 7, SCO OpenServer 5, QNX, Linux 2.4, Microsoft Windows XP Embedded, FreeBSD 4.0, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000, Linux 2.6, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows CE 5.0, FreeBSD 5.0, SCO OpenServer 6, SunSoft Solaris x64 10, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Serieller Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI
  
Netzwerk  
Ports  RS-422/485 x 2
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate  921.6 Kbps
Leistungsmerkmale  Software-Flusssteuerung, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x RS-422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
Kompatible Steckplätze  1 x PCI - Low-Profile
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Enthaltene Kabel  1 x Kabel seriell (extern)
MTBF  1,647,832 Stunden
Kennzeichnung  EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, Microsoft Windows 95, UnixWare 7, SCO OpenServer 5, QNX, Linux 2.4, Microsoft Windows XP Embedded, FreeBSD 4.0, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000, Linux 2.6, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows CE 5.0, FreeBSD 5.0, SCO OpenServer 6, SunSoft Solaris x64 10, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
  
Maße und Gewicht  
Tiefe  12 cm
Höhe  6.4 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Serieller Adapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI
Ports:
RS-422/485 x 2
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate:
921.6 Kbps
Schnittstellen:
2 x RS-422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI - Low-Profile
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel seriell (extern)
MTBF:
1,647,832 Stunden
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Tiefe:
12 cm
Höhe:
6.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, rs-232 karte pci, rs-232 controller, moxa, cp132uldb9m, rs422485, 132ul, db9m, rs422/485, universal, cp132ul, serieller, adapter, lowprofile, profile, 2port, serial, boards, industrie, medienkonverter, serielle, rs422, karte, port, acnschlusskabel, stecker, stück, db25, grün
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 98,50*
€ 128,09*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 128,09*
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 140,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,22*
€ 168,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.