Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3625751 Herst.-Nr.: 115R00129 EAN/GTIN: 0095205846386 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Tonersammler - für VersaLink C7000V/DN, C7000V/N | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 115R00129 | Modell | | EAN/UPC | 0095205846386 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - Tonersammler | Produkttyp | Tonersammler | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 21.200 Seiten | Kompatibel mit | VersaLink C7000V/DN, C7000V/N | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersammler | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 21.200 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Xerox VersaLink C7000V/DN, C7000V/N | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonersammler | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 21.200 Seiten | Kompatibel mit: | Xerox VersaLink C7000V/DN, C7000V/N |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, 7000, xerox, versalink, c7000, 115r00129, 00129, tonersammler, c7000v/dn, c7000v/n, c7000vdn, c7000vn, c7000v, 21000, resttonerbehlter, waste, seiten, cartridge/versalink, cartridgeversalink, cartridge, tonersammelbehälter, 21.200, resttoner, 21.000seiten, 21.000, toner |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 25,51* | € 34,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,96* | € 34,92* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 27,85* | € 37,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,22* | € 37,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,21* | € 47,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|