Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL IS 1 - Verkabelt - Weiß - IP54 - Eingang - Garten - Patio - II - 120° (IS1-W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL IS 1 Kabelgebunden
STEINEL IS 1 Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     2753I-3612869
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     IS1-W
EAN/GTIN:
     4007841600310
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Produkttext

Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS - automatisch. Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus. Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 1 bietet perfekte Sensortechnologie und ein dezentes Design zu einem überraschend günstigen Preis. Die technischen Besonderheiten: Ein 120° Erfassungsbereich, der sich dank der horizontal um 30° und vertikal um 180° schwenkbaren Sensor-Linse dem individuellen Bedarf oder den räumlichen Voraussetzungen anpassen lässt. Der Erfassungsbereich kann zusätzlich mit den beiliegenden Abdeckblenden bedarfsgerecht einschränkt werden. Die Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle erfolgt über einen leicht zugängigen Drehregler. Und der großzügige und übersichtliche Anschlussraum macht die Verdrahtung sowie die Wand- oder Deckenmontage praktisch zum Kinderspiel. Die Zuleitung kann Auf- oder Unterputz erfolgen.

Hauptmerkmale

Design  
Typ  Verkabelt
Produktfarbe  Weiß
Schutzart (IP-Code)  IP54
Geeignet für den Außenbereich  Eingang, Garten, Patio
Schutzart  II
  
Ergonomie  
ferngesteuert  Nicht
Bewegungssensor  Ja
Entdeckungswinkel  120°
Distanzerfassung  10 m
  
Energie  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  230-240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  120 mm
Höhe  50 mm
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Verkabelt
Produktfarbe:
Weiß
Schutzart (IP-Code):
IP54
Geeignet für den Außenbereich:
Eingang, Garten, Patio
Schutzart:
II
ferngesteuert:
Nicht
Bewegungssensor:
Ja
Entdeckungswinkel:
120°
Distanzerfassung:
10 m
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
230-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
50 mm
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: bewegungsschalter steinel, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, 600310, steinel, weiß, bewegungsmelder, ste600310, ip54, is1w, is1ws, infrarot, infraraudonuju, spinduliu, judesio, sensorius, baltas, decke, wand, pirbewegungsmelder, relais, verkabelt, eingang, garten, patio, 120°
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,93*
€ 21,16*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 21,19*
1
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 23,49*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 17,15*
€ 23,49*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 37,83*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
747814
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.