Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 600310 Decke, Wand PIR-Bewegungsmelder 120° Relais Weiß IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57579
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     600310
EAN/GTIN:
     4007841600310
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 1 bietet perfekte Sensortechnologie und ein dezentes Design zu einem überraschend günstigen Preis. Die technischen Besonderheiten: Ein 120° Erfassungsbereich, der sich dank der horizontal um 30° und vertikal um 180° schwenkbaren Sensor-Linse dem individuellen Bedarf oder den räumlichen Voraussetzungen anpassen lässt. Der Erfassungsbereich kann zusätzlich mit den beiliegenden Abdeckblenden bedarfsgerecht einschränkt werden. Die Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle erfolgt über einen leicht zugängigen Drehregler. Und der großzügige und übersichtliche Anschlussraum macht die Verdrahtung sowie die Wand- oder Deckenmontage praktisch zum Kinderspiel. Die Zuleitung kann Auf- oder Unterputz erfolgen.
Features:
Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung
Über 2 Achsen schwenkbar
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Schaltleistung (Energiesparlampen):
500 W
Dämmerungs-Einstellung:
2 - 2000 lx
Schutzart:
IP54
Schaltleistung (Leuchtstofflampe):
500 W
Montageart:
Decke + Wand
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Zeiteinstellung:
8 s - 35 min
Schaltleistung (Halogenlampe):
500 W
Erfassungswinkel:
120 °
Schaltleistung (Glühlampe):
500 W
StandBy-Stromaufnahme:
1 W
Schaltkontakt-Art:
Relais
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: bewegungsschalter steinel, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, Steinel, 851-2750
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,94*
€ 20,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 20,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 23,50*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 17,18*
€ 23,50*
3
€ 5,95*
ab € 17,45*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
747814
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.