Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3603148
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     68810A
EAN/GTIN:
     4043718265671
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 10m
isdn kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  68810A
Modell  
EAN/UPC  4043718265671

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE ISDN-Kabel - 10 m - Schwarz
Typ  ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline, 68810a, 68810, rj45, schwarz, inline®, isdn, anschlußkabel, stecker/stecker, 8p8c, isdnkabel, telefonkabel, anschlukabel, steckerstecker, stecker, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,87*
€ 20,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.