Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3603135 Herst.-Nr.: 18920A EAN/GTIN: 4043718265503 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Telefonkabel - TAE-F (S) zu RJ-11 (S) - 20 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 18920A | Modell | | EAN/UPC | 4043718265503 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Telefonkabel - 20 m - Schwarz | Typ | Telefonkabel | Länge | 20 m | Anschluss | TAE-F - Stecker | Stecker (zweites Ende) | RJ-11 - Stecker | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonkabel | Länge | 20 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | TAE-F - Stecker | Stecker (zweites Ende) | RJ-11 - Stecker | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonkabel | Länge: | 20 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | TAE-F - Stecker | Stecker (zweites Ende): | RJ-11 - Stecker | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tae kabel 20m, tae stecker, taef, inline, stecker, rj11, 18920a, 18920, inline®, kabel, 6polig/4adrig, import, 6polig4adrig, 6polig, 4adrig, telefonkabel, schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 2,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,27* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|