Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Telefonkabel - TAE-N (M) zu RJ-12 (M) - 20 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3603133
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18820A
EAN/GTIN:
     4043718265558
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 20m
tae kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonkabel - TAE-N (M) zu RJ-12 (M) - 20 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18820A
Modell  
EAN/UPC  4043718265558

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonkabel - 20 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Länge  20 m
Anschluss  TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Länge  20 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Länge:
20 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-12 - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline, 18820a, 18820, taen, telefonkabel, schwarz, inline®, anschlußkabel, 6pol., voll, belegt, rj12, anschlukabel, 6pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,01*
€ 6,90*
ab € 13,21*
€ 14,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,05*
€ 16,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.