Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Telefonkabel - TAE-F (S) zu RJ-11 (S) - 20 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3603114
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18920
EAN/GTIN:
     4043718265527
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 20m
tae kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonkabel - TAE-F (S) zu RJ-11 (S) - 20 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18920
Modell  
EAN/UPC  4043718265527

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonkabel - 20 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Länge  20 m
Anschluss  TAE-F - Stecker
Stecker (zweites Ende)  RJ-11 - Stecker
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Länge  20 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - Stecker
Stecker (zweites Ende)  RJ-11 - Stecker
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Länge:
20 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F - Stecker
Stecker (zweites Ende):
RJ-11 - Stecker
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, 18920, taef, inline, stecker, rj11, inline®, kabel, telekom/siemensgeräte, telekomsiemensgerte, telekom, siemens, geräte, telefonkabel, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,25*
€ 15,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.