Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-359542 Herst.-Nr.: F8E262-BLK EAN/GTIN: 0722868234358 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Belkin WaveRest Gel Mouse Pad - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Schwarz | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | Belkin | Hersteller Art. Nr. | F8E262-BLK | EAN/UPC | 0722868234358 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Belkin WaveRest Gel Mouse Pad - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Produkttyp | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Produkttyp: | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, gel-handgelenkauflage maus schwarz, ergonomisches mauspad, ergonomisches mauspad gel, belkin, waverest, f8e262blk, f8e262, mousepad, mouse, mauspad, handgelenkpolsterkissen, schwarz, black, wave, rest, maus, linksys |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 11,30* | € 16,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,31* | € 16,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,28* | € 18,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,85* | € 23,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|