Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC P4600 Series - SSD - verschlüsselt - 1.6 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3594455
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPE2KE016T701
EAN/GTIN:
     0675901439596
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  Intel Solid-State Drive DC P4600 Series - SSD - verschlüsselt - 1.6 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  SSDPE2KE016T701
EAN/UPC  0735858337809

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Solid-State Drive DC P4600 Series - Solid-State-Disk - 1.6 TB - PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Produktbeschreibung  Intel Solid-State Drive DC P4600 Series - SSD - 1.6 TB - PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  1.6 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Schnittstelle  PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Merkmale  High Endurance Technology (HET), Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  1.6 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Schnittstelle  PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Merkmale  High Endurance Technology (HET), Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz
Höhe  15 mm
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  3290 MBps (lesen)/ 1390 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  587000 IOPS
4 KB Random Write  184000 IOPS
Mittlere Wartezeit  34 µs
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  13.87 Watt (Schreiben)
8.46 Watt (Lesen)
5 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  2.17 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  3.13 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
1.6 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Höhe:
15 mm
Interner Datendurchsatz:
3290 MBps (lesen)/ 1390 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
587000 IOPS
4 KB Random Write:
184000 IOPS
Mittlere Wartezeit:
34 µs
MTBF:
2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
2.17 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
3.13 g
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, intel ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", geöffnet, intel, ssdpe2ke016t701, p4600, pcie, 4600, nvme, 1.6tb, solidstate, drive, series, verschlüsselt, intern, 2.5", 256bitaes, 1600, 0735858337809, 16tb, 635cm, 25zoll, verschlsselt, 35cm, 5zoll, solid, state, dwpd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,45*
ab € 497,27*
€ 564,24*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 613,35*
€ 686,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,44*
€ 816,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,56*
€ 800,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,45*
€ 782,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.