Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSD DC P4600 SSDPE2KE016T701 1600 GB 3 DWPD 63,5mm U.2 PCIe NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel SSD DC P4600 SSDPE2KE016T701 1600 GB 3 DWPD 63,5mm U.2 PCIe NVMe
Intel SSD DC P4600 SSDPE2KE016T701 1600 GB 3 DWPD 63,5mm U.2 PCIe NVMe
Artikel-Nr.:
     1062-415349
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPE2KE016T701
EAN/GTIN:
     735858337809
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Solid-State-Disk, 63.5mm (2,5" - keine Steckkarte!), 1600GB, TLC, PCI Express 3.1 x4, NVMe, 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Hersteller:
Intel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
6
€ 4,45*
ab € 498,16*
€ 558,54*
Frei Haus
ab € 637,39*
€ 712,48*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,54*
€ 664,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,03*
€ 618,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,16*
€ 592,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.