Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto - Flash-Speicherkarte - 16 GB - High Speed - CompactFlash Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-355483
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10434
EAN/GTIN:
     4250255101526
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  AgfaPhoto - Flash-Speicherkarte - 16 GB - High Speed - CompactFlash Card
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.  10434
Modell  
EAN/UPC  4250255101526

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AgfaPhoto AgfaPhoto 10434 - Flash-Speicherkarte - 16 GB
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Geschwindigkeit  20 MB/s (Lesen)
Speicherkapazität  16 GB
Formfaktor  CompactFlash Card

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Breite  42.8 mm
Tiefe  3.3 mm
Höhe  36.4 mm
Kompatibilität  Digitalkameras
Handheld-PCs
PDA?s
  
Speicher  
Geschwindigkeit  20 MB/s (Lesen)
Formfaktor  CompactFlash Card
Besonderheiten  ECC-Unterstützung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
3.3 mm
Höhe:
36.4 mm
Kompatibilität:
Digitalkameras , Handheld-PCs , PDA?s
Geschwindigkeit:
20 MB/s (Lesen)
Formfaktor:
CompactFlash Card
Besonderheiten:
ECC-Unterstützung
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 16gb, cf-card, 10434, agfaphoto, high, speed, compact, flash, 16gb, 300x, flashspeicherkarte, compactflash, card, 120x, speicherkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 21,83*
4 Tage
29
€ 1,00*
ab € 22,64*
€ 31,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,04*
€ 37,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
10431
ab € 7,97*
Zubehör
AGFA Photo
10432
ab € 8,57*
Zubehör
AGFA Photo
10435
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.