Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM MegaRAID 9480-8i8e - Speichercontroller (RAID) (05-50031-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3530643
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50031-00
EAN/GTIN:
     0830343003624
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom MegaRAID 9480-8i8e - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low Profile - 1200 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 3.1 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  05-50031-00
Modell  MegaRAID 9480-8i8e
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom MegaRAID 9480-8i8e - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.1 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Bustyp  PCIe 3.1 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1200 MBps
Puffergrösse  4 GB
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  255
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Systemanforderungen  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Oracle Linux, Linux Fedora
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.765 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus  PCIe 3.1 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1200 MBps
Puffergrösse  4 GB
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  255
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Prozessor  LSI LSISAS3516
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SAS 12Gb/s - 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
2 x SAS 12Gb/s - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (außerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale  Load Balancing, DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), SCSI Enclosure Services (SES), S.M.A.R.T. Unterstützung, SSD Guard technology
MTBF  3,000,000 Stunden
Kennzeichnung  EN 60950, EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  LSI MegaRAID Management Suite, LSI StorCLI
Erforderliches Betriebssystem  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Oracle Linux, Linux Fedora
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  16.765 cm
Höhe  6.89 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus:
PCIe 3.1 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
1200 MBps
Puffergrösse:
4 GB
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
255
Prozessor:
LSI LSISAS3516
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
MTBF:
3,000,000 Stunden
Software inbegriffen:
LSI MegaRAID Management Suite, LSI StorCLI
Tiefe:
16.765 cm
Höhe:
6.89 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, broadcom sas controller, broadcom, raid, megaraid, 94808i8e, pcie, 9480, 8i8e, 12gb/s, 50031, 12gbs, 055003100, 12gb, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, lowprofile, jbod, senderkanal, 6gbs, sender, kanal, profile, 8port, port, sas/sata/n
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 705,38*
€ 783,95*
1 Tag
9
€ 6,50*
ab € 745,96*
€ 819,53*
€ 1,93*
ab € 748,10*
€ 820,77*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 784,47*
€ 857,71*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 801,50*
€ 873,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,21*
€ 1.039,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,69*
€ 1.036,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,73*
€ 1.015,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,65*
€ 993,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,50*
€ 953,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.