| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3466815 Herst.-Nr.: S26391-F2268-L800 EAN/GTIN: 4057185811859 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujitsu - Stromkabel - Europa - für CELSIUS Mobile H970 | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | S26391-F2268-L800 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujitsu Stromkabel | Typ | Stromkabel | Lokalisierung | Europa | Entwickelt für | CELSIUS Mobile H970 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | Lokalisierung | Europa | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu CELSIUS Mobile H970 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | Stromkabel | Lokalisierung: | Europa | Entwickelt für: | Fujitsu CELSIUS Mobile H970 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook fujitsu, netzteil notebook, fujitsu, celsius, 26391, 2268, s26391f2268l800, s26391, f2268, l800, h970, h7510, 7510, power, cable, technology, solutions, stromkabel, europa, h7510;, mobile, 3pin, 4063872255936, strømkabel, h780, h980, strmkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,81* | € 22,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,26* | € 25,59* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,30* | € 26,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,63* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|