Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x M.2 SSD Controller Card - PCIe - M.2 SATA III NGFF Card - Speicher-Controller - M.2 (M.2) - M.2 Card / SATA 6Gb/s - 6 GBps - PCIe 2.0 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3402681
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2M2
EAN/GTIN:
     0065030863049
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2x M.2 SSD Controller Card - PCIe - M.2 SATA III NGFF Card - Speicher-Controller - M.2 (M.2) - M.2 Card / SATA 6Gb/s - 6 GBps - PCIe 2.0 x2
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  PEX2M2
EAN/UPC  0065030863049

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2x M.2 SSD Controller Card - PCIe - M.2 SATA III NGFF Card - Speicher-Controller - M.2 Card / SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x2
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Bustyp  PCIe 2.0 x2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2 (M.2)
Schnittstelle  M.2 Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 GBps
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm x 16.8 cm x 12 cm
Gewicht  60 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2 (M.2)
Host-Bus  PCIe 2.0 x2
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 GBps
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Prozessor  ASMedia ASM1062
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x M.2 Card - M.2 Card (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech, 2x M.2 Befestigungsschrauben
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2 cm
Tiefe  16.8 cm
Höhe  12 cm
Gewicht  60 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2 (M.2)
Host-Bus:
PCIe 2.0 x2
Schnittstelle:
M.2 Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 GBps
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Prozessor:
ASMedia ASM1062
Schnittstellen:
2 x M.2 Card - M.2 Card (innerhalb)
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech, 2x M.2 Befestigungsschrauben
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Breite:
2 cm
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
12 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, m2 festplatte, pcie, sata, controller, startech.com, startechcom, startech, schnittstellenkarte, express, ngff, karte, pex2m2, speichercontroller, card, 6gb/s, p/n:, bndtb10gi, bndtb210gsfp, bndtb310gndp, bndtb410gsfp, bndtb4m2e1, bndtbu, 6gbs, speicher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,67*
€ 71,59*
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 71,60*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 75,46*
€ 78,69*
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 101,49*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,802*
€ 114,262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.