Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC D250 Mini - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB2.0 - Schwarz (ECMMD32GD252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3402151
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD32GD252
EAN/GTIN:
     3126170149992
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  EMTEC D250 Mini - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  EMTEC
Hersteller Art. Nr.  ECMMD32GD252
Modell  D250 Mini
EAN/UPC  3126170149992

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EMTEC D250 Mini - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
16 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, emtec, d250, mini, ecmmd32gd252, usbflashlaufwerk, schwarz, 32gb, flash, laufwerk, usbstick, blau, stick, flashdrive, usb2.0, usb20, usb2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,77*
€ 20,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,81*
€ 34,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.