Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC D250 Mini - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3402150
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GB0252
EAN/GTIN:
     3126170149961
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  EMTEC D250 Mini - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  DEXXON
Hersteller Art. Nr.  ECMMD16GD252
Modell  D250 Mini
EAN/UPC  3126170149961

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EMTEC D250 Mini - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Schwarz
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Farbe:
Schwarz
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
16 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 16gb, flash stick, emtec, d250, mini, schwarz, ecmmd16gd252, usbflashlaufwerk, 16gb, flash, laufwerk, usbstick, ecmmd16gb0252, 0252, stick, flashdrive, usb2.0, usb20, usb2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,01*
€ 4,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,97*
€ 19,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.