Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS8178 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 4,0 (DS8178-SR700000SFW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3395706
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS8178-SR700000SFW
EAN/GTIN:
     5706998531292
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Zebra DS8178 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 4.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  DS8178-SR700000SFW
Modell  DS8178
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra DS8178 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0 - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 960
Anschlusstechnik  Drahtlos
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 10.7 cm x 16.8 cm
Gewicht  235.3 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Twilight Black
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 960
Wellenlänge der Lichtquelle  617 nm
Scanmodus  Single Pass
Skew (Grad)  60
Pitch (Grad)  60
Print Contrast Signal (PCS)  16%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 39, QR-Code, Code 128, Data Matrix
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  PRZM Intelligent Imaging-Technologie
  
Prozessor  
Taktfrequenz  800 MHz
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Cradle
Kennzeichnung  EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022 Class B, RoHS, FIPS 140-2, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, IP42, EN 50581, IEC 62471, EN 55024, EN 55032 Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN60950-1 (2nd Edition) + A11 + A1 + A12 + A2:2013, EN60950-1 (2nd Edition) + A1 + A2
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.6 cm
Tiefe  10.7 cm
Höhe  16.8 cm
Gewicht  235.3 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification  1,8 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Twilight Black
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Sensorauflösung:
1280 x 960
Wellenlänge der Lichtquelle:
617 nm
Scanmodus:
Single Pass
Skew (Grad):
60
Pitch (Grad):
60
Print Contrast Signal (PCS):
16%
Entschlüsselungsfähigkeit:
Code 39, QR-Code, Code 128, Data Matrix
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
PRZM Intelligent Imaging-Technologie
Taktfrequenz:
800 MHz
Zubehör im Lieferumfang:
Cradle
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
10.7 cm
Höhe:
16.8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification:
1,8 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Cradle, Barcodescanner Ladestation, Datenterminal Cradle, barcodescanner cradle zebra, barcodescanner cradle, 8178, zebra, standard, fips, bluetooth, ds8178, range, 700000, ds8178sr700000sfw, cradle, sr700000sfw, schwarz, scanner, barcodescanner, tragbar, 2dimager, decodiert, barcode, imager, ds8178sr, industrie, schutzart:, inkl.:, lade/übertragungsstation, separat, bestellen:
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 556,59*
€ 620,26*
Frei Haus
ab € 558,83*
€ 621,29*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 563,74*
€ 629,61*
Frei Haus
ab € 577,73*
€ 641,92*
€ 1,00*
ab € 578,06*
€ 642,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,61*
€ 749,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,31*
€ 740,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,83*
€ 726,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,42*
€ 714,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,74*
€ 670,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.