Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3395500 Herst.-Nr.: ASK3Z-32GB EAN/GTIN: 0708326914390 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apricorn Aegis Secure Key 3z - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 3.0 - FIPS 140-2 Level 3 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Apricorn | Hersteller Art. Nr. | ASK3Z-32GB | Modell | Aegis Secure Key 3z | EAN/UPC | 0708326914390 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apricorn Aegis Secure Key 3z - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 32 GB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 190 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 80 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | Wasserfest, automatische Sicherung, änderbare PIN, PIN-Tastatur mit 10 Tasten, Aluminiumgehäuse, Read-Only Access Mode, staubabweisend, Vandalismusschutz, Self-Destruct PIN, Antrieb-Zurückstellung, Lock Override Mode | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 81 mm | Tiefe | 18.4 mm | Höhe | 9.5 mm | Gewicht | 22 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Hardwareverschlüsselung: | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus: | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 190 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 80 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 | Breite: | 81 mm | Tiefe: | 18.4 mm | Höhe: | 9.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, apricorn, secure, aegis, ask3z32gb, usbflashlaufwerk, ask3z, 32gb, flash, laufwerk, verschlüsselt, fips, 1402, level, verschlsselt, 256bit, susb, securekey |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 110,45* | € 140,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 134,50* | € 169,37* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 134,65* | € 169,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 141,21* | € 178,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,96* | € 184,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|