Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY, 50 mm x 50 m, braun extra stark, Stärke: 57 my, PVC-frei, - 1 Stück (HV5050SB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3392349
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HV5050SB
EAN/GTIN:
     8021684012730
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Hauptmerkmale

Merkmale  
Länge (m)  50 m
Produktfarbe  Braun
  
Technische Details  
Enthält nicht  PVC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge (m):
50 m
Produktfarbe:
Braun
Enthält nicht:
PVC
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm 50m, pvc-band, pvc-klebeband braun, hv5050sb, 5050, scotch, verpackungsklebeband, heavy, braun, extra, stark, stärke:, pvcfrei, stück, hv.5050.s.b., strke, stck, stärke, frei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 5,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,46*
€ 19,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.