Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3385561 Herst.-Nr.: DP-VGA-MM-300 EAN/GTIN: 5711783222958 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Videokonverter - DisplayPort - VGA - Schwarz | Gruppe | Videokarten | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | DP-VGA-MM-300 | Modell | | EAN/UPC | 5711783222958 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect - Videokonverter - Schwarz | Gerätetyp | Videokonverter | Max Auflösung | 1920 x 1080 | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Videokonverter | Max Auflösung | 1920 x 1080 | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - männlich 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 3 m | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Videokonverter | Max Auflösung: | 1920 x 1080 | Enthaltene Kabel: | 1 x DisplayPort-Kabel - 3 m | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.2 | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter displayport displayport, adapter vga, microconnect, displayport, dpvgamm300, schwarz, cable, videokonverter, micro, connect, version, black, dsub, videokabeladapter, videokabel, adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 7,63* | € 11,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,20* | € 13,31* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,53* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|