Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Acer AS11A5E, Acer BT.00603.126) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - für Acer Aspire 4830; Aspire TimelineX 3830, 4830, 5830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXAC-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAC-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-3385484
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAC-BA0002
EAN/GTIN:
     5711783239093
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Acer AS11A5E, Acer BT.00603.126) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - für Acer Aspire 4830; Aspire TimelineX 3830, 4830, 5830
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXAC-BA0002
Modell  
EAN/UPC  5711783239093

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Acer AS11A5E, Acer BT.00603.126
Entwickelt für  Acer Aspire 4830, 4830T, 4830TG; Aspire TimelineX 3830T, 3830TG, 4830G, 4830T, 4830TG, 5830T, 5830TG

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  4400 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Acer AS11A5E, Acer BT.00603.126
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Acer Aspire 4830-2334G50Mnbb, 4830T-2334G50Mnbb, 4830T-6403, 4830TG-2434G75Mnbb
Acer Aspire TimelineX 3830T-2314G50nbb, 3830T-2334G50ibb, 3830T-2334G64ibb, 3830T-2334G75nbb, 3830T-2354G64nbb, 3830T-2414G50nbb, 3830T-2414G64nbb, 3830T-2414G75n, 3830T-6417, 3830T-6492, 3830T-6689, 3830T-6849, 3830T-6870, 3830TG-2314G50nbb, 3830TG-2356G64nbb, 3830TG-2414G12n, 3830TG-2414G50nbb, 3830TG-2418G50Nbb, 3830TG-2434G12n, 3830TG-2434G50nbb, 3830TG-2434G64n, 3830TG-2434G64nbb, 3830TG-2434G75ibb, 3830TG-2434G75nbb, 3830TG-2436G75ibb, 3830TG-2438G64ibb, 3830TG-2438G75nbb, 3830TG-244GSSDNbb, 3830TG-2648G12ibb, 3830TG-6431, 3830TG-6494, 3830TG-6634, 4830G-2434G75Mnbb, 4830G-52454G75Mnbb, 4830T-2334G32Mnbb, 4830T-2334G50Mnbb, 4830T-2334G75MIBB, 4830T-2354G75Mtbb, 4830T-6401, 4830T-6402, 4830T-6443, 4830T-6499, 4830T-6617, 4830T-6642, 4830T-6678, 4830T-6682, 4830T-6821, 4830T-6872, 4830T-6899, 4830TG-2314G50Mnbb, 4830TG-2416G16MN, 4830TG-2416G64Mnbb, 4830TG-2434G64Mnbb, 4830TG-2434G75Mibb, 4830TG-2434G75Mnbb, 4830TG-2436G50Mibb, 4830TG-2438G12Mnbb, 4830TG-2438G50Mibb, 4830TG-2438G75Mnbb, 4830TG-2456G50Mtbb, 4830TG-2458G12Mtbb, 4830TG-2624G75Mnbb, 4830TG-2628G12Mnbb, 4830TG-32374G12Mnbb, 4830TG-6442, 4830TG-6450, 4830TG-6455, 4830TG-6576, 4830TG-6677, 4830TG-6808, 4830TG-6828, 5830T-2314G32Mnbb, 5830T-2334G50Mibb, 5830T-2336G75Mnbb, 5830T-6486, 5830TG-2314G50Mnbb, 5830TG-2314G64Mnbb, 5830TG-2334G50Mnbb, 5830TG-2334G64Mibb, 5830TG-2414G64Mnbb, 5830TG-2414G75MIbb, 5830TG-2418G50MNbb, 5830TG-2418G75Mn, 5830TG-2418G75Mnbb, 5830TG-2434G12Mn, 5830TG-2434G50Mnbb, 5830TG-2434G64Mn, 5830TG-2434G64Mnbb, 5830TG-2434G75Mnbb, 5830TG-2436G64Mibb, 5830TG-2436G75Mnbb, 5830TG-2438G12Mnbb, 5830TG-2438G64Mibb, 5830TG-2438G75Mnbb, 5830TG-2456G64Mtbb, 5830TG-2458G12Mtbb, 5830TG-2626G64Mnbb, 5830TG-2626G75Mnbb, 5830TG-32354G50Mtbb, 5830TG-52454G75Mtbb, 5830TG-52458G75Mtbb, 5830TG-6402, 5830TG-6614, 5830TG-6626, 5830TG-6642, 5830TG-6659, 5830TG-6662

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
Acer AS11A5E, Acer BT.00603.126
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, Notebookakku für Packard Bell, notebook akku 4400mah, akku für laptop, 4830, 3830, 5830, coreparts, acer, aspire, 0002, mbxacba0002, mbxac, ba0002, 4400, laptop, battery, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, as11a5e, bt.00603.126, lithiumionen, zellen, 4830;, timelinex, microbattery, lithiumion, notebook/tablet, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 43,84*
€ 58,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,12*
€ 92,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.