Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CDX10 - 1 GHz - Cortex A8 - Texas Instruments ARM - 1 GB - DDR-SDRAM - 10/100/1000Base-T(X) (90LS00L0-B00790)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3383123
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LS00L0-B00790
EAN/GTIN:
     4716659798699
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  1 GHz
Prozessor  Cortex A8
Prozessorfamilie  Texas Instruments ARM
  
Speicher  
RAM-Speicher  1 GB
Interner Speichertyp  DDR-SDRAM
  
Speichermedien  
Integrierter Kartenleser  Nein
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Nein
  
Netzwerk  
WLAN  Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Protokolle  HDX for Citrix, PCoIP for VMware, RDP 8.0/RemoteFX for Microsoft
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
Kopfhörerausgänge  1
Mikrofon-Eingang  Ja
Anzahl DVI-D Anschlüsse  1
Serielle Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Rack-Einbau  Nein
VESA-Halterung  Ja
  
Bildschirm  
Anzeige enthalten  Nein
  
Energie  
Stromverbrauch (typisch)  8,5 W
  
Zertifikate  
Zertifizierung  UL/cUL, CB, CE, FCC, BSMI, VCCI, C-Tick, J-MOSS, PSE, ErP, ROHS2.0, WEEE, WIN7 und WIN8 WHQL
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  500 g
Breite  135 mm
Tiefe  84 mm
Höhe  204,8 mm
Breite (ohne Standfuß)  13,1 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  3,12 cm
Höhe (ohne Standfuß)  19,6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessor-Taktfrequenz:
1 GHz
Prozessor:
Cortex A8
Prozessorfamilie:
Texas Instruments ARM
RAM-Speicher:
1 GB
Interner Speichertyp:
DDR-SDRAM
Integrierter Kartenleser:
Nein
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
WLAN:
Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Anzahl DVI-D Anschlüsse:
1
Serielle Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Anzeige enthalten:
Nein
Stromverbrauch (typisch):
8,5 W
Breite:
135 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
204,8 mm
Breite (ohne Standfuß):
13,1 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
3,12 cm
Höhe (ohne Standfuß):
19,6 cm
Weitere Suchbegriffe: thin client, asus, 00790, 90ls00l0b00790, cdx10, 90ls00l0, b00790, zero, client, cortex, texas, instruments, ddrsdram, 10/100/1000baset(x, 1000, 101001000basetx, sdram, 1000base
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 25,54*
€ 35,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,11*
€ 81,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.