Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CDX10 1 GHz 500 g Schwarz Cortex A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS CDX10 1 GHz 500 g Schwarz Cortex A8
ASUS CDX10 1 GHz 500 g Schwarz Cortex A8
Artikel-Nr.:
     C1241-90LS00L0-B00790
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LS00L0-B00790
EAN/GTIN:
     4716659798699
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8.5 W
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Speicherkapazität:
1 GB
Interner Speichertyp:
DDR-SDRAM
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Protokolle:
HDX for Citrix, PCoIP for VMware, RDP 8.0/RemoteFX for Microsoft
Breite:
135 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
204.8 mm
Breite (ohne Standfuß):
130.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
31.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
195.6 mm
Gewicht:
500 g
Prozessor-Taktfrequenz:
1 GHz
Prozessorfamilie:
Texas Instruments ARM
Prozessor:
Cortex A8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Zertifizierung:
UL/cUL, CB, CE, FCC, BSMI, VCCI, C-Tick, J-MOSS, PSE, ErP, ROHS2.0, WEEE, WIN7 & WIN8 WHQL
Weitere Suchbegriffe: thin client
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.