Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-338052 Herst.-Nr.: DK-1531-010/BL EAN/GTIN: 4016032213765 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - (Kategorie 5e) - mit Schutzmanschette - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DK-1531-010/BL | Modell | Premium | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS Premium - Patch-Kabel - 1 m | Typ | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Mit Schutzmanschette | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Impedanz | 100 Ohm | Leistungsmerkmale | Mit Schutzmanschette | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial: | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Kabel | Paare pro Kabel: | 4 Paar(e) | Impedanz: | 100 Ohm | Leistungsmerkmale: | Mit Schutzmanschette | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568 Kategorie 5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, digitus, rj45, schwarz, 1531, dk1531010bl, patch, kabel, dk1531010/bl, premium, sftp, geschirmt, sfutp, sf/utp, cat5e, assmann, black, 26/7, länge, farbe, 1.00m, polybeutel, cable, professional, 2xrj45, kat. |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 0,69* | € 1,12* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,70* | € 1,13* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,77* | € 1,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,51* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|