Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1,5m - SFTP - CAT 6 - gestiefelt, ohne Haken - Blau (739894)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3373239
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     739894
EAN/GTIN:
     0766623739894
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP - CAT 6 - gestiefelt, ohne Haken - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  739894
Modell  Premium
EAN/UPC  0766623739894

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet Premium Patch-Kabel - 1.5 m - Blau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale  Gestiefelt, ohne Haken
Länge  1.5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Gestiefelt, ohne Haken
Länge  1.5 m
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Gestiefelt, ohne Haken
Länge:
1.5 m
Farbe:
Blau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO/IEC 11801
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel blau 1,5m cat 6 s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, rj45, intellinet, 739894, sftp, cat6, blau, s/ftp, stecker, lsoh, patchkabel, netzwerkkabel, ls0h, network, patch, cable, 1.5m, blue, copper, lszh, gold, plated, contacts, snagless, booted, lifetime, warranty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.