Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-336624 Herst.-Nr.: 43148 EAN/GTIN: 0023942431480 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 10 x CD-RW - 700 MB 8x - 12x - Jewel Case (Schachtel) - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43148 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim CD-RW x 10 - 700 MB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - CD-RW | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Schreibgeschwindigkeit | 8x (Min.) - 12x (Max) | Besonderheiten | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - CD-RW | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 12x | Min. Schreibgeschwindigkeit | 8x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Besonderheiten | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | | | Verschiedenes | | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Typ: | Speichermedium - CD-RW | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 12x | Min. Schreibgeschwindigkeit: | 8x | Kapazität ohne Komprimierung: | 700 MB | Besonderheiten: | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | Verpackung: | Jewel Case (Schachtel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-R, CD-RW, verbatim cd, cd-rw, cd jewel case, verbatim, 43148, cdrw, jewel, case, schachtel, 700mb, jewelcase, minuten, 80min, 812x, pack, hispeed, wiederbeschreibbar, rohling, mb812x, speed, 10xspeed, 10pk, scatch, resistant, datalifeplus, 8x12x, 10er, datencdrw, 12fache |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,94* | € 4,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,93* | € 11,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,79* | € 12,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,82* | € 12,27* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,38* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|